Burghiu metalic HSS-G Cobalt Set 25 de piese

Cod articol: L01780 2797
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Cod articol L01780 2797
EAN / GTIN 4058546510282
Număr producător 4932493868
Producător/responsabil Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descriere

Descriere:

  • Burghie metalice din oțel solid, extrem de rezistent la căldură din aliaj de cobalt (5% cobalt), conform din 338. Suprafață lustruită
  • Potrivit pentru găurirea în oțel și metal din aliaj înalt cu o rezistență la tracțiune de 1000 N/mm², cum ar fi oțelurile rezistente la acid și căldură și oțelul inoxidabil
  • Vârf de burghiu QUAD EDGE™: Combinație unică de 135 tăieri încrucișate și 4 tăieri: șlefuire în 135 puncte pentru centrare mai ușoară, fără granulație necesară. 4 marginile tăioase produc așchii mai mici pentru o generare mai mică a căldurii și o durată mai lungă de viață a sculei
  • Geometrie spirală variabilă pentru evacuarea mai rapidă a așchiilor și generarea de căldură redusă
  • Miez de foraj ranforsat: Inovatorul Kern are un design conic și devine mai puternic față de arbore. Întărește burghiu și mărește durata de viață a spiralei
  • arbore cu 3 suprafețe de la diametrul de 5 mm pentru o mai bună aderență în mandrină
  • Culoare: Bronz

Caracteristică:

  • Număr de piese: 25

Livrare:

Diametru / / / 11,5 / 3 / 3,5 / 1 / 10,5 / 11 / 2,5 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 6,5 / 7 / 7,5 / 8 / 8,5 / 9 / 9,5 / 10 / 1,5 / 2 / 13 / 12 / 12,5 / 4