Vrtáky do kovu HSS-G kobaltová sada 25 k

Č. pol.: L01780 2797
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)
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
Číslo položky L01780 2797
EAN/GTIN 4058546510282
Číslo výrobcu 4932493868
Výrobca/zodpovedná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • vrtáky do kovu vyrobené z plne, extrémne tepelne odolného kobaltu legovaného oceľ (5% kobaltu) uzemnenia podľa DIN 338. Povrch leštený
  • Vhodné na vŕtanie do vysokolegovaných oceľ a kov s pevnosťou v ťahu 1000 N/mm², ako sú kyselinové a žiaruvzdorné ocele a nehrdzavejúcej ocele
  • ŠTVORHRANNÁ vŕtacia korunka™: Jedinečná kombinácia 135 priečnych rezných hrán a 4 rezných hrán: 135-krížové brúsenie pre jednoduchšie centrovanie, bez granulácie. 4 rezné hrany produkujú menšie triesky pre nižšiu produkciu tepla a dlhšiu životnosť nástroja
  • Variabilná geometria špirály pre rýchlejšiu evakuáciu čipov a zníženie tvorby tepla
  • Zosilnené jadro vrtáka: Inovatívny Kern má kužeľový dizajn a stáva sa silnejším smerom k hriadeľu. Posilňuje vrták a zvyšuje životnosť špirály
  • 3-povrchový hriadeľ z priemery 5 mm pre lepšiu priľnavosť v skľučovadlo
  • Farba: bronz

Charakteristika:

  • Počet dielov: 25

Rozsah dodávky:

priemery 1 / 1.5 / 2 / 2.5 / 3 / 3.5 / 4 / 4.5 / 5 / 5.5 / 6 / 6.5 / 7 / 7.5 / 8 / 8.5 / 9 / 9.5 / 10 / 10.5 / 11 / 11.5 / 12 / 12.5 / 13 mm