SET 25 FORETS MÉTAUX HSS COBALT

Réf.: L01780 2797
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai à confirmer
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Référence article L01780 2797
EAN / GTIN 4058546510282
Réf. fabricant 4932493868
Fabricant/personne responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Description

Description:

  • Forets métalliques en acier allié au cobalt (5 % cobalt) massif et extrêmement résistant à la chaleur, rectifiés selon DIN 338. Surface polie
  • Convient pour le perçage dans l'acier fortement allié et le métal avec une résistance à la traction de 1000 N/mm², tels que les aciers acides et résistants à la chaleur et l'acier inoxydable
  • Pointe de foret QUAD EDGE™ : combinaison unique de 135 coupes transversales et de 4 arêtes de coupe: 135-rectification croisée pour un centrage plus facile, aucune granulation requise. 4 arêtes de coupe produisent des copeaux plus petits pour une génération de chaleur réduite et une durée de vie de l'outil plus longue
  • Géométrie variable en spirale pour une évacuation plus rapide des copeaux et une génération de chaleur réduite
  • Noyau de forage renforcé : Le Kern innovant a une conception conique et devient plus fort vers l'arbre. Renforce le foret et augmente la durée de vie de la spirale
  • arbre 3 surfaces à partir de 5 mm de diamètre pour une meilleure adhérence dans le mandrin
  • Couleur : Bronze

Caractéristique(s):

  • Nombre de pièces : 25

Livraison:

Diamètre / / / 2,5 / 3 / 3,5 / 1 / 1,5 / 2 / 10 / 9 / 9,5 / 8,5 / 7,5 / 8 / 7 / 6 / 6,5 / 5,5 / 4,5 / 5 / 4 / 12 / 12,5 / 13 / 10,5 / 11 / 11,5