eco-fix kit quick S (21 stk.), CMM-beslag eco-fix serie

Art.-nr.: K551302
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Artikelnummer K551302
Producentnummer K551302
L-nummer L40700 127877
Producent/ansvarlig person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Betegnelse

Beskrivelse:

For at sikre en nem indgang til spændeteknologi tilbyder Mitutoyo en række prækonfigurerede kits. Vælg mellem sæt med forskellige grundpladestørrelser og forskellige kombinationer af spændingselementer.

Egenskab:

  • Anvendelse: KMG
  • Beskrivelse: Dette modulopbyggede KMG-spændesæt eco-fix bruges til sikker, fleksibel og gentagelsesnøjagtig fastspænding af de mest forskelligartede emner. Til hurtig og ukompliceret montering af en fastspændingsløsning. , Bestående af:,
    • Grundlæggende komponenter i eco-fix spændesystemet
    • Fleksible leddelte stativer.
    • Grundplade med målene 250 mm x 250 mm og monteringsgevind M6 i trin på 12,5 mm.
    , Til nem montering på CMM-målebordet, klar til seriemåling. Læs også om det nye palleterings- og positioneringssystem.
  • Størrelse / dimension: 0,38 X 0,365 X 0,08 M
  • Antal: 21
  • Produktsortiment: øko-fix
  • Systemkomponent: Set