• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

eco-fix kit quick S (21pcs.), CMM fixture eco-fix series

Artikel-Nr.: K551302
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer K551302
Herstellernummer K551302
Hersteller/verantwortliche Person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Beschreibung:

Um einen einfachen Einstieg in die Spanntechnik zu gewährleisten, bietet Mitutoyo eine Reihe von vorkonfigurierten Bausätzen an. Wählen Sie aus Bausätzen mit verschiedenen Grundplattengrößen und unterschiedlichen Kombinationen von Spannelementen.

Merkmal:

  • Anwendung: KMG
  • Beschreibung: Dieser modulare KMG-Aufspannsatz eco-fix wird zum sicheren, flexiblen und wiederholgenauen Aufspannen unterschiedlichster Werkstücke verwendet. Für einen schnellen und unkomplizierten Aufbau einer Spannlösung. , Bestehend aus:,
    • Basisbestandteile des eco-fix Spannsystems
    • Flexible Gelenkstative.
    • Grundplatte mit den Abmaßen 250 mm x 250 mm und Befestigungsgewinde M6 im Raster 12,5 mm.
    , Zur einfachen Montage auf dem KMG-Messtisch, bereit für die Serienmessung. Bitte informieren Sie sich auch über das neue Palettier- und Positioniersystem.
  • Größe / Abmessung: 0,38 X 0,365 X 0,08 M
  • Menge: 21
  • Produktreihe: eco-fix
  • Systemkomponente: Set

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb