Sada Eco-Fix Quick s (21ks), řada Cmm ocel fixace Eco-Fix

Artiklové číslo: K551302
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Katalogové číslo K551302
Číslo výrobce K551302
L-číslo L40700 127877
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Mitutoyo nabízí řadu předkonfigurovaných sad, které zajišťují snadný přístup k upínací technika. Vyberte si ze sad s různými velikostmi základní desky a různými kombinacemi upínacích prvků.

Charakteristika:

  • Použití: KMG
  • Popis: Tento modulární upínací set eco-fix pro měřicí stroje se používá k bezpečnému, flexibilnímu a opakovaně přesnému upínání nejrůznějších obrobků. Pro rychlou a nekomplikovanou montáž upínacího řešení. , Skládá se z:,
    • Základní součásti napínacího systému eco-fix
    • Flexibilní kloubové stativy.
    • Základní desku o rozměrech 250 mm x 250 mm a upevňovací závit M6 v rastru 12,5 mm.
    , Pro snadnou montáž na měřicí stůl CMM, připravený pro sériové měření. Informujte se také o novém paletizačním a polohovacím systému.
  • Velikost / rozměr: 0,38 X 0,365 X 0,08 M
  • Množství: 21
  • Sortiment výrobků: eco-fix
  • Systémová součást: Sada