komplet eco-fix quick S (21 kosov), CMM pritrdilni element serije eco-fix

Št. art.: K551302
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
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
Številka izdelka K551302
Številka proizvajalca K551302
L-število L40700 127877
Proizvajalec/odgovorna oseba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

Za lažji vstop v tehnologijo vpenjanja Mitutoyo ponuja vrsto vnaprej konfiguriranih kompletov. Izbirate lahko med kompleti z različnimi velikostmi osnovnih plošč in različnimi kombinacijami vpenjalnih elementov.

Lastnosti:

  • Uporaba: KMG
  • Opis: Ta modularni komplet za vpenjanje KMG eco-fix se uporablja za varno, prilagodljivo in ponovno natančno vpenjanje najrazličnejših obdelovancev. Za hitro in preprosto sestavljanje rešitev za vpenjanje. , Sestavljeno iz:,
    • Osnovni sestavni deli napenjalnega sistema eco-fix
    • Prilagodljivi stativi s členki.
    • Osnovne plošče z merami 250 mm x 250 mm in pritrdilnim navojem M6 v mreži po 12,5 mm.
    , Za enostavno montažo na merilni mizi KMG, pripravljen za serijsko merjenje. Prosimo, seznanite se tudi z novim sistemom za paletiranje in pozicioniranje.
  • Velikost / dimenzija: 0,38 X 0,365 X 0,08 M
  • Količina: 21
  • Ponudba izdelkov: eco-fix
  • Sestavni del sistema: Garnitura