eco-fix kit quick S (21pcs.), CMM fixture eco-fix series

Réf.: K551302
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
Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Type de produit Logiciels

Identification et classification

Référence article K551302
Réf. fabricant K551302
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Description:

Pour garantir un accès facile à la technique de serrage, Mitutoyo propose une série de kits préconfigurés. Choisissez parmi des kits avec différentes tailles de plaques de base et différentes combinaisons d'éléments de serrage.

Caractéristique(s):

  • Type d’application: KMG
  • Description: Ce kit de fixation modulaire eco-fix pour MMT est utilisé pour la fixation sûre, flexible et répétable de pièces les plus diverses. Pour un montage rapide et simple d’une solution de serrage. , Composé de:,
    • Composants de base du système de tension eco-fix
    • Pieds articulés flexibles.
    • Plaque de base de 250 mm x 250 mm et filetage de fixation M6 au pas de 12,5 mm.
    , Facile à monter sur la table de mesure CMM, prêt pour la mesure en série. Veuillez également vous informer sur le nouveau système de palettisation et de positionnement.
  • Taille / dimension: 0,38 X 0,365 X 0,08 M
  • Quantité: 21
  • gamme: eco-fix
  • Composant du système: kit/assortiment
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
Connectez-vous