{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| RAL nuance | RAL 7016; RAL 9005 | |
| Beskrevet del | Kabinet | |
| Belægning | pulverlakeret | |
| Farvetone, grå | Antracitgrå | |
| Farvetone, sort | Dybsort | |
| Beskrevet del | Gehäuse; Schubladen | |
| Producentbetegnelse | WB 621 | |
| Materiale | stålplade | |
| Farve | grå; sort | |
| Samlet højde | 1.045 mm | |
| Antal korpus | 1 stk. | |
| Position, korpus | midte | |
| Kan aflåses | ja | |
| Kan låses centralt | ja | |
| Antal låseenheder, samlet | 1 stk. | |
| Antal nøgler pr. spændeenhed | 4 stk. | |
| Lås, konstruktionstype | cylinderlås | |
| Bredde, plade | 1.150 mm | |
| Dybde, plade | 500 mm | |
| Tykkelse, plade | 30 mm | |
| Materiale, plade | Bøg | |
| Udførelse | Multiplex | |
| Form, plade | Firkant | |
| Rulletype | Styrehjul | |
| Bremse, der kan låses., Styrehjul | ja | |
| Antal ruller, Styrehjul | 4 stk. | |
| Antal hjul/ruller | 4 stk. | |
| Udvendig diameter, hjul/rulle | 125 mm | |
| Brugsområde | Filebænk | |
| Produkttype | filebænk | |
| Højdejustering | nej | |
| Totalbredde | 1.150 mm | |
| Samlet dybde | 500 mm | |
| Hulvægsintervaller | ja | |
| Korpus | ja | |
| Mobilitet | + | |
| Arbejdsplade/afdækningsplade kan leveres | ja | |
| Mobil | ja |
| Artikelnummer | 689100 1 | |
| EAN/GTIN | 4018754344383 | |
| Producentnummer | 98830202 | |
| Producent/ansvarlig person | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |