{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Cantidad de herramientas | 5 ud. | |
| Denominación del fabricante | Vorteilspack 5 Stück Ringmaulschlüssel | |
| Modelo | forma recta | |
| Procedimiento de fabricación | con forjado en estampa | |
| Cantidad de herramientas | 5 | |
| Ancho de llave, Para tornillos hexagonales externos | 17 mm | |
| Tipo de producto | Llave | |
| Material | Acero aleado al cromo | |
| Superficie | Acabado redondeado; aplicación cromada sobre níquel | |
| Norma | DIN 3113; ISO 3318; ISO 7738 | |
| Longitud total L | 190 mm | |
| Juego | sí | |
| Accionamiento | Mango | |
| Salida de velocidad | Para tornillos hexagonales externos | |
| Contenido | juego |
| Número de artículo | GG6035 17 | |
| Número del fabricante | GG6035 17 |