Cheie inelară, Deschiderea cheii: 17mm

Cod articol.: GG6035 17
Produs nou
Setați prețul 5 buc. (11,77 € / 1 buc.)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
88 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Deschiderea cheii (mm) Setați prețul 5 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de unelte 5 buc.
Denumirea producătorului Vorteilspack 5 Stück Ringmaulschlüssel
Execuție dreaptă
Proces producţie forjat în matriţă
Număr de unelte 5
Deschiderea cheii, Pentru șuruburi hexagonale externe 17 mm
Tip produs Cheie reglabilă
Material Oţel aliat cu crom
Suprafaţă Finisare rotundă; cromate cu nichel
Standard DIN 3113; ISO 3318; ISO 7738
Lungimea totală 190 mm
Set ja
Acţionare Mâner
Portanţă Pentru șuruburi hexagonale externe
Cuprins set

Identificare și clasificare

Cod articol GG6035 17

Descriere

Execuţie:

Forjat în matriţă. Cu deschidere cu toleranţă restrânsă a cheii.
Cu coadă cu aderenţă, cu profil dublu T. Rezistenţă optimă la îndoire, transmisie bună a forţei. Capătul inelar cu profil AS-drive. (Ref. 3,2 − 5 cu hexagon).

Standard:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Material:

Oţel aliat cu crom; protejată împotriva exfolierii, acoperită cu nichel; margini rotunjite.

Livrare:

5 bucăți chei inelare cod 613500 17.

Notă:

Avantaj:
  • Şuruburile se prind de flancuri. − Şuruburile sunt protejate. – Durabilitate mai mare a şurubului.
  • Suprafeţe de contact mai mari între şurub şi sculă. – Prindere sigură şi transmisie mai mare de forţă.