{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Indhold | 300 stk. | |
| Beskrivelse formular | rund | |
| Diameter | 150 mm | |
| Drevmaskine | excentersliber | |
| Holder | burrelukning | |
| Periferihastighed maks. | 40 m/s | |
| Antal udsugningshuller, med støvudsugning | 15 | |
| Hulmønster, med støvudsugning | rund perforering | |
| Indhold, enhed | stk. | |
| Produkttype | burrelåsslibeskive | |
| Slibemiddel | normalkorund (A) | |
| Kornstørrelse (mesh) | 320 mesh | |
| Egnet til materiale | træ; kunststof | |
| Materialegruppe | multimateriale | |
| Egnet til | planslibning | |
| Egenskaber | burrelåsslukning; med støvudsugning | |
| Jern-, svovl- og klorandel maks. | 0,1 % |
| Artikelnummer | GG5779 320 | |
| EAN/GTIN | 4062406201869 | |
| Producentnummer | GG5779 320 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |