Burrelåssliberondel (A) Huller, 15 stk. 240

Art.-nr.: GG5779 240
Rabat
953,59 DKK
Sæt pris 500 styk (DKK 1,90 / 1 styk)
Pris gyldig til 31. jul. 2024
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6 styk på lager
  • Slibemiddelforkortelse: A
  • Jern-, svovl- og klorandel: < 0,1
  • Maks. omfangshastighed: 40

Produktdetaljer

Teknisk data

Slibemiddelforkortelse A
Korn 240
Jern-, svovl- og klorandel < 0,1 %
Skive-⌀ 150 mm
Indhold 500
Antal udsugningshuller 15
Drevmaskine Excentersliber
Maks. omfangshastighed 40 m/s
Produkttype Burrelåssliberondel

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer GG5779 240
EAN/GTIN 4062406201852

Anvendelsestabel

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
Træ
 
Lak
 
Uni
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Støvafvisende belægning forhindrer hurtig tilstopning. Bagsiden er forsynet med polyvæv-velour.
Burrelåsslibeskive med halvåben spredning, korund (A).
Svarer til 567790.

Anvendelse:

excenterslibere med burresliberondel f.eks. nr. 567990 (støvudsugning mulig). Universelt allround-produkt til grov-, mellem- og finslibning på alle metal- og kunststofoverflader, laksystemer og træ.
Universelt allround-produkt til grov-, mellem- og finslibning på alle metal- og
kunststofoverflader, laksystemer og træ.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele
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
    Korn Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven