Slibefiberpude 220

Art.-nr.: GG5015 220
Rabat
588,54 DKK
Sæt pris 80 styk (DKK 7,35 / 1 styk)
Pris gyldig til 31. jul. 2024
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
38 styk på lager
  • Jern-, svovl- og klorandel: < 0,1

Produktdetaljer

Teknisk data

Kornstørrelsessammenligning 240 - 280
Finhedsgrad middel
Fiberstruktur 220
Jern-, svovl- og klorandel < 0,1 %
Bredde 152 mm
Længde 229 mm
Indhold 80
Udførelse A Fine
Farve grøn
Antal pads 80
Produkttype Slibefiberpude

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer GG5015 220
EAN/GTIN 4045197574770

Anvendelsestabel

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG (G)
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
Træ
 
Sten
 
Lak
 
Uni
 
våd, maksimal
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Syntetisk nylonfiber med kunstharpiksbundne slibekorn. Uden korrosionsfarlige bestanddele, kan anvendes tørt og vådt (som 556015, 556110, 556115).
som 556015.

Fordel:

  • Tilpasser sig emnets form.
  • Den åbne struktur forhindrer tilstopning og nedsætter varmeudviklingen.
  • Ensartet reproducerbar finish.
  • Til tør og våd anvendelse.
  • Fri for korrosionsfremkaldende bestanddele.

Anvendelse:

Kan anvendes med hånden, slibeklods nr. 556020 eller på rystepudser.
Middel/middelfin: Kan anvendes universalt til fjernelse af flyverust, lettere snavs, misfarvning; til genopslibning af forslebne eller børstede overflader eller til affedtning og rengøring før lakering.

Indhold:

80 pads / kasse.

Bemærk:

Leveres kun i hele bundter, ikke enkeltvis! Bestillingsinfo-info: 1 sæt = 1 bundt.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele