Slibefiberpude 220

Art.-nr.: 556015 220
(DKK 366,00 / 1 Square metre)
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    12,81  DKK / styk
    (DKK 366,00 / 1 Square metre)
  • fra 20 styk
    10,65  DKK / styk
    (DKK 304,29 / 1 Square metre)
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2.436 styk på lager
  • Jern-, svovl- og klorandel: < 0,1

Tilbud

Sæt med prisfordel

Produktdetaljer

Teknisk data

Kornstørrelsessammenligning 240 - 280
Finhedsgrad middel
Fiberstruktur 220
Jern-, svovl- og klorandel < 0,1 %
Bredde 152 mm
Længde 229 mm
Udførelse A Fine
Farve grøn
Produkttype Slibefiberpude

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 556015 220
EAN/GTIN 4045197525871

Anvendelsestabel

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG (G)
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
Træ
 
Sten
 
Lak
 
Uni
 
våd, maksimal
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Syntetisk nylonfiber med kunstharpiksbundne slibekorn.

Fordel:

  • Tilpasser sig emnets form.
  • Den åbne struktur forhindrer tilstopning og nedsætter varmeudviklingen.
  • Ensartet reproducerbar finish.
  • Til tør og våd anvendelse.
  • Fri for korrosionsfremkaldende bestanddele.

Anvendelse:

Kan anvendes med hånden, slibeklods nr. 556020 eller på rystepudser.
Middel/middelfin: Kan anvendes universalt til fjernelse af flyverust, lettere snavs, misfarvning; til genopslibning af forslebne eller børstede overflader eller til affedtning og rengøring før lakering.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele