• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Esponja de material no tejido abrasivo 220

Número de artículo: GG5015 220
Establecer precio 80 Unidad (0,99 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
42 piezas en stock
  • Proporción de hierro, azufre y cloro: < 0,1

Detalles de producto

Datos técnicos

Comparación de granulado 240 - 280
Grado de finura medio
Estructura de material no tejido 220
Proporción de hierro, azufre y cloro < 0,1 %
Anchura 152 mm
Longitud 229 mm
Contenido 80
Ejecución A Fine
Color verde
Número de esponjas 80
Tipo de producto Esponja de material no tejido abrasivo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo GG5015 220
EAN / GTIN 4045197574770

Tablas de Aplicación

Alu Mg
 
Acero < 900 N/mm²
 
Acero < 1400 N/mm²
 
Acero < 55 HRC
 
Acero < 60 HRC
 
Acero < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plástico, PRFV
 
Madera
 
Piedra
 
Barnices
 
Uni
 
húmedo máximo
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

Material no tejido de nailon mezclado con grano abrasivo en aglomerado de resina sintética. Libre de componentes con tendencia a la corrosión, utilizable en seco y en húmedo (como 556015; 556110; 556115).
como 556015.

Ventaja:

  • Se adapta a la forma de la pieza de trabajo.
  • La estructura abierta evita el embotamiento y reduce la generación de calor.
  • Acabado uniforme reproducible.
  • Aplicable en mojado y en seco.
  • No contiene componentes con tendencia a corroerse.

Aplicación:

Bloque manual n.º 556020 para aplicación manual o en lijadora vibratoria.
Medio / medio fino: de aplicación universal para eliminar la corrosión ligera, impurezas y decoloraciones; para volver a rectificar superficies rectificadas o cepilladas previamente, para desengrasar y limpiar antes de aplicar la pintura.

Contenido:

80 esponjas / paquete.

Nota:

¡Entrega solo en juego de paquete, no hay entregas por separado! Información para el pedido: 1 juego =1 paquete.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript