Gobica iz brusne koprene 220

Št. art.: GG5015 220
Nastavi ceno 80 kos (0,99 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
42 kosov na zalogi
  • Delež železa, žvepla in klora: < 0,1

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Primerjava zrnatosti 240 - 280
Stopnja preciznosti polfina
Struktura koprene 220
Delež železa, žvepla in klora < 0,1 %
Širina 152 mm
Dolžina 229 mm
Vsebina 80
Izvedba A Fine
Barva zelena
Število gobic 80
Vrsta izdelka Gobica iz brusne koprene

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka GG5015 220
EAN/GTIN 4045197574770

Tabela aplikacije

Alu Mg
 
Jeklo < 900 N/mm
 
Jeklo < 1400 N/mm
 
Jeklo < 55 HRC
 
Jeklo < 60 HRC
 
Jeklo < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Umetna masa, GFK
 
Les
 
Kamen
 
Laki
 
Uni
 
mokro maks.
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Brusna koprena iz sintetičnih najlonskih vlaken z brusnimi zrni in vezivom iz umetne smole. Brez korozijsko ogroženih sestavin, primerna za suho in mokro uporabo (kot art. 556015; 556110; 556115).
kot 556015.

Prednosti:

  • Prilagoditev obliki obdelovanca.
  • Odprta struktura preprečuje zamašitev in zmanjšuje razvijanje toplote.
  • Enakomerna in ponovljiva obdelava površine.
  • Za suho in mokro obdelavo.
  • Ne vsebuje delcev, ki jih ogroža rja.

Uporaba:

Ročna uporaba, z držalom art. 556020 ali z vibracijskim brusilnikom.
Fina/srednje fina: univerzalno uporabna za odstranjevanje rje, zmerne umazanije in površin, ki so spremenile barvo;za naknadno brušenje brušenih ali ščetkanih površin ali za razmastitev in čiščenje pred lakiranjem.

Vsebina:

80 gobic/vez.

Opomba:

Prodaja le v vezanih garniturah, prodaje posamičnih kosov ni! Podatek za naročanje: 1 garnitura = 1 vez.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli