Szmatki z włókniny ściernej 220

Nr art.: GG5015 220
Ustaw cenę 80 Sztuka (PLN 4,66 / 1 Sztuka)
Cena obowiązuje do 31 lip 2024
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
  • zawartość żelaza, siarki i chloru: < 0,1

Szczegóły produktu

Dane techniczne

porównanie ziarnistości 240 - 280
ziarnistość średnie
struktura włókniny 220
zawartość żelaza, siarki i chloru < 0,1 %
szerokość 152 mm
długość 229 mm
zawartość 80
wersja A Fine
kolor zielone
liczba arkuszy 80
Rodzaj produktu Włóknina szlifierska, arkusze

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu GG5015 220
EAN / GTIN 4045197574770

Tabela zastosowań

Al / Mg
 
Stal < 900 N/mm²
 
Stal < 1400 N/mm²
 
Stal < 55 HRC
 
Stal < 60 HRC
 
Stal < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
żeliwo szare (sferoidalne)
 
CuZn
 
tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym
 
drewniane
 
kamień
 
lakiery
 
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Syntetyczna włóknina nylonowa z ziarnem ściernym przełożona na podłożu z żywicy syntetycznej. Wolna od części mogących powodować korozję, do stosowania na sucho i na mokro (jak 556015; 556110; 556115).
jak 556015.

Zaleta:

  • Dopasowuje się do kształtu elementu obrabianego.
  • Otwarta struktura zapobiega dokładaniu i redukuje emisje ciepła.
  • Równomierne, powtarzalne wykończenie.
  • Do zastosowania na sucho i na mokro.
  • Bez komponentów zagrażających korozją.

Zastosowanie:

Do szlifowania ręcznego, z uchwytem nr 556020 albo przy zastosowaniu szlifierek oscylacyjnych.
Średnie / średniodrobne: uniwersalne do usuwania rdzawych nalotów, lekkich zabrudzeń i zabarwień do szlifowania wykańczającego wstępnie szlifowanych lub szczotkowanych powierzchni albo do odtłuszczania i czyszczenia przed lakierowaniem.

Zawartość:

80 arkuszy / pojemnik.

Wskazówka:

Sprzedaż tylko całych pojemników, nie można zamawiać pojedynczych sztuk! Informacja do zamawiania: 1 zestaw = 1 pojemnik.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Części zamienne