Fordelspakke 10× rullemålebånd

Art.-nr.: GG4615 3
Nyt produkt
Sæt pris 10 stykker (DKK 21,98 / 1 styk)
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

  • 253,30 DKK /stk.
  • 378,45 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.893 styk på lager

Vælg variant og styktal

Båndlængde (m) Sæt pris 10 stykker (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Antal dele 10 stk.
Farve gul; sort
Skalering millimeter
Aflæsning af måleområde Meter
Måleområde maks. 3 m
Båndbredde 16 mm
Båndfarve gul
Båndmål, type rullemålebånd
Hus/ramme, længde 66 mm
Hus/ramme, bredde 27 mm
Hus/ramme, højde 59 mm
Hus/ramme, farve sort
Materiale kunststof
Samlet længde 3.000 mm
Totalbredde 27 mm
Samlet højde 59 mm
Automatisk remretur ja
Remstop/-spærre ja
Med bælteclips ja
Nøjagtighedsklasse EG 2
Testrapport nej
Indhold set
Kan kalibreres ja
Produkttype målebånd

Identifikation og klassificering

Artikelnummer GG4615 3
EAN/GTIN 4069515103411
Producentnummer GG4615 3
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Kunststofhus med aftagelig bælteclip. Automatisk, dæmpet båndtilbageløb og -stop. Forskydelig flytbar endekrog.
Målebånd, trykt i gult, sort/rød. Kabinet med sort gummibelægning.

Leveringsomfang:

10 stk. rullemålebånd nr. 462030 i den valgte udførelse.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter