HOLEX Vorteilspack 10× Rollbandmaß

Artikel-Nr.: GG4615 3
Neuheit
Setpreis 10 Stück (2,95 € / 1 Stück)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

  • 34,00 € /Stk.
  • 50,80 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 015 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Bandlänge (m) Setpreis 10 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl Teile 10 St.
Farbe gelb; schwarz
Skalierung Millimeter
Einheit Messbereich Meter
Messbereich max. 3 m
Bandbreite 16 mm
Bandfarbe gelb
Bandmaß-Art Rollbandmaß
Gehäuse/ Rahmen Länge 66 mm
Gehäuse/ Rahmen Breite 27 mm
Gehäuse/ Rahmen Höhe 59 mm
Gehäuse/ Rahmen Farbe schwarz
Material Kunststoff
Länge gesamt 3 000 mm
Breite gesamt 27 mm
Höhe gesamt 59 mm
automatischer Bandrücklauf ja
Band-Stopp/-Arretierung ja
mit Gürtelclip ja
Genauigkeitsklasse EG 2
Prüfprotokoll nein
Inhalt Set
Kalibrierbar ja
Produktart Bandmaß

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer GG4615 3
EAN / GTIN 4069515103411
Herstellernummer GG4615 3
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Kunststoffgehäuse mit abnehmbarem Gürtelclip. Automatischer, gedämpfter Bandrücklauf und Bandstopp. Verschiebbarer Gleit‑Endhaken.
Maßband gelb, schwarz/rot bedruckt. Gehäuse mit schwarzer Gummierung.

Lieferumfang:

10 Stück Rollbandmaß Nr. 462030 in der gewählten Ausführung.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb