Mètres-rubans, Longueur de ruban: 3m

Réf.: GG4615 3
Nouveau produit
Fixer le prix 10 unités (2,95 € / 1 unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

  • 72,00 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 98,00 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 72,00 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables

  • 497,00 € /pcs.
  • 333,00 € /pcs.
Sur demande
Disponibilité
2 577 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur de ruban (m) Fixer le prix 10 unités (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre de pièces 10 pc.
Couleur Jaune; noir
Graduations millimètre
Unité de plage de mesure Mètre
Plage de mesure min 0 m
Plage de mesure max. 3 m
Largeur du ruban 16 mm
Couleur du ruban Jaune
Type de mètre-ruban mètre-ruban
Longueur boîtier/cadre 66 mm
Largeur boîtier/cadre 27 mm
Hauteur boîtier/cadre 59 mm
Couleur boîtier/cadre Jaune; noir
Matériau Acier.; plastique
Longueur totale 66 mm
Largeur totale 27 mm
Hauteur totale 59 mm
Sans recul oui
Rembobinage automatique du ruban oui
Arrêt/blocage du ruban oui
Avec clip ceinture oui
Classe de précision EG 2
Sommaire kit/assortiment
Etalonnable oui
Type de produit mètre-ruban

Identification et classification

Référence article GG4615 3
EAN / GTIN 4069515103411
Réf. fabricant GG4615 3
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Boîtier en plastique avec clip-ceinture amovible. Rembobinage automatique amorti et blocage d’arrêt du ruban. Crochet terminal mobile.
Ruban jaune, imprimé noir/rouge. Boîtier avec revêtement en caoutchouc noir.

Livraison:

10 mètres-rubans 462030, dans la version choisie.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services