Veliko pakiranje, 10 × tračni meter

Št. art.: GG4615 3
Nov izdelek
Nastavi ceno 10 kosi (2,95 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

  • 34,00 € /kos.
  • 50,80 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
1.994 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Dolžina traku (m) Nastavi ceno 10 kosi (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Število delov 10 kos
Barva rumena; črna
Skala milimeter
Enota, merilno območje meter
Merilno območje maks. 3 m
Širina traku 16 mm
Barva traku rumena
Vrsta merilnega traku tračni meter
Dolžina ohišja/okvirja 66 mm
Širina ohišja/okvirja 27 mm
Višina ohišja/okvirja 59 mm
Barva ohišja/okvirja črna
Material umetne mase
Skupna dolžina 3.000 mm
Celotna širina 27 mm
Celotna višina 59 mm
Samodejno navijanje traku Da
Zapora/blokada traku Da
S sponko za pas Da
Razred točnosti EG 2
Poročilo o preizkusu ne
Vsebina garnitura
Mogoče kalibrirati Da
Vrsta izdelka merilni trak

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka GG4615 3
EAN/GTIN 4069515103411
Številka proizvajalca GG4615 3
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Ohišje iz umetne mase z snemljivo zaponko za pas. Avtomatsko, dušeno navijanje in zaustavitev traku. Pomični drsni kavelj na koncu traku.
Trak rumene barve, merilna skala je črne/rdeče barve. Ohišje s črno gumijasto prevleko.

Obseg dobave:

10 kos. tračnih metrov art. 462030 v izbrani izvedbi.