• Der er blevet lagt et tillæg til prisen på denne vare.

Fordelspakning DNMG vendeskærsplatte, middel bearbejdning, 30 stk. HB7010-2

Art.-nr.: GG2425 150612
Sæt pris 30 stykker (DKK 74,37 / 1 styk)
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
15 styk på lager

Vælg variant og styktal

Størrelse Sæt pris 30 stykker (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Antal skær 4 stk.
Beskrivelse, skæreplade DNMG 150612
Skæremateriale HM
Spåntagningsgruppe P (Stål)
Hjørneradius R 1,2 mm
Toleranceklasse M
Version, spånbryder SM
Antal dele 30 stk.
Basisform rombisk
ISO-kode DNMG 150612
Schnitttiefe empfohlener Arbeitsbereich, min. 0,3 mm
Skæredybde maks. ap max 3,75 mm
Schnitttiefe ap, min. 0,8 mm
Schnitttiefe ap, max. 3,75 mm
Schnittgeschwindigkeit Hauptanwendung, min. 140 m/min
Schnittgeschwindigkeit Hauptanwendung, max. 440 m/min
Vorschub pro Zahn min. fz 0,2 mm/o
Vorschub pro Zahn max. fz 0,5 mm/o
produkttype Skæreplatte
Med ISO-kode ja
Egnet til materiale stål (P)
Slet-/skrubbearbejdning Skrubbearbejdning-sletbearbejdning; Sletbearbejdning
Spånbryder ja
Skærebetingelse kontinuerlig
Indhold 30 stk.
Indhold set

Identifikation og klassificering

Artikelnummer GG2425 150612
EAN/GTIN 4069515082853
Producentnummer GG2425 150612
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
Stål < 750 N/mm²
P
Stål < 900 N/mm²
P
Stål < 1100 N/mm²
P
Stål < 1400 N/mm²
P
kontinuerlig
 
våd, maksimal
 

Downloads og dokumenter

Egnede produkter