{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Tip de fixare placă de tăiere |
P (cu gaură cil. strâns peste gaură)
|
|
| Număr tăişuri |
4 buc.
|
|
| Categorie |
HB7010-2
|
|
| Material tăiș |
Carbură
|
|
| Grupa de aşchiere |
P (oţel)
|
|
| Rază la colţ R |
1,2 mm
|
|
| Strat de acoperire |
CVD
|
|
| Clasa de toleranţă |
M
|
|
| Execuție spargere așchii |
SM
|
|
| Număr de piese |
30 buc.
|
|
| Umiditate maximă |
recomandat
|
|
| Lubrifiant de răcire |
da
|
|
| Formă de bază |
Rombic
|
|
| Grosime plăcuță de tăiere S |
6,35 mm
|
|
| Versiune plăcuță de tăiere |
neutru
|
|
| Lungime muchie așchietoare l |
15,5 mm
|
|
| Înălțime muchie așchietoare |
6,35 mm
|
|
| Diametru plăcuță de tăiere d |
12,7 mm
|
|
| Unghi la colţ |
55 grade
|
|
| Unghi de degajare normal (muchie de tăiere principală) |
0 grade
|
|
| Unghi de degajare normal (muchie de tăiere suplimentară) |
0 grade
|
|
| Cod ISO |
DNMG 150612
|
|
| Diametrul orificiului de fixare |
5,16 mm
|
|
| Adâncimea de tăiere – intervalul de lucru recomandat, min. |
0,3 mm
|
|
| Adâncimea de tăiere – intervalul de lucru recomandat, max. ap max |
4 mm
|
|
| Adâncimea de tăiere ap, min. |
0,8 mm
|
|
| Adâncimea de tăiere ap, max. |
3,75 mm
|
|
| Viteza de tăiere – aplicație principală, min. |
140 m/min
|
|
| Viteza de tăiere – aplicație principală, max. |
440 m/min
|
|
| Avans per rotație min. f |
0,2 mm/rot
|
|
| Avans per rotație max. f |
0,5 mm/rot
|
|
| Denumire standard material de tăiere, 2. Prioritate |
P10
|
|
| Denumire standard material de tăiere, 3. Prioritate |
P10
|
|
| Grupa de așchiere, specifică producătorului |
P10
|
|
| Material tăiș, denumire producător |
HB7010-2
|
|
| Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere |
DN1506122N
|
|
| Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere conform ISO TS 13399-60 |
DN1506122N
|
|
| Tip produs |
Plăcuţă
|
|
| cu cod ISO |
da
|
|
| Standard |
DIN ISO 1832
|
|
| Direcţie de utilizare |
neutru
|
|
| recomandat pentru material |
Oțel (P)
|
|
| Codificare finisare / degroşare |
Degroşare-finisare; Finisare
|
|
| Tip de fixare |
Alezaj
|
|
| Sfărâmător de aşchii |
da
|
|
| Condiţie de tăiere |
permanent
|
|
| Numărul de posibilități de utilizări |
4 buc.
|
|
| Greutate |
18 g
|
|
| Cuprins |
30 buc.
|
|
| Cuprins |
set
|
| Cod articol | GG2425 150612 | |
| EAN / GTIN | 4069515082853 | |
| Număr producător | GG2425 150612 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |