• Der er blevet lagt et tillæg til prisen på denne vare.

Fordelspakning DNMG vendeskærsplatte, middel bearbejdning, 30 stk. HB7010-2

Art.-nr.: GG2425 110404
Sæt pris 30 stykker (DKK 64,63 / 1 styk)
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
9 styk på lager

Vælg variant og styktal

Størrelse Sæt pris 30 stykker (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Antal skær 4 stk.
Beskrivelse, skæreplade DNMG 110404
Skæremateriale HM
Spåntagningsgruppe P (Stål)
Hjørneradius R 0,4 mm
Toleranceklasse M
Version, spånbryder SM
Antal dele 30 stk.
Basisform rombisk
ISO-kode DNMG 110404
Schnitttiefe empfohlener Arbeitsbereich, min. 0,3 mm
Skæredybde maks. ap max 2,75 mm
Schnitttiefe ap, min. 0,25 mm
Schnitttiefe ap, max. 2,75 mm
Schnittgeschwindigkeit Hauptanwendung, min. 140 m/min
Schnittgeschwindigkeit Hauptanwendung, max. 440 m/min
Vorschub pro Zahn min. fz 0,2 mm/o
Vorschub pro Zahn max. fz 0,5 mm/o
produkttype Skæreplatte
Med ISO-kode ja
Egnet til materiale stål (P)
Slet-/skrubbearbejdning Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Spånbryder ja
Skærebetingelse kontinuerlig
Indhold 30 stk.
Indhold set

Identifikation og klassificering

Artikelnummer GG2425 110404
EAN/GTIN 4069515082891
Producentnummer GG2425 110404
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
Stål < 750 N/mm²
P
Stål < 900 N/mm²
P
Stål < 1100 N/mm²
P
Stål < 1400 N/mm²
P
kontinuerlig
 
våd, maksimal