{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Type de fixation de la plaquette |
P (cylindrique, serrage par l’alésage)
|
|
| Nombre de lèvres |
4 pc.
|
|
| nuance |
HB7010-2
|
|
| Nuance de coupe |
Carbure
|
|
| groupe d’usinage |
P (acier)
|
|
| Rayon d’angle R |
1,2 mm
|
|
| revêtement |
CVD
|
|
| Classe de tolérance |
M
|
|
| Exécution brise-copeaux |
SM
|
|
| Nombre de pièces |
30 pc.
|
|
| Av. arrosage max. |
adaptée
|
|
| lubrifiant |
oui
|
|
| Forme de base |
rhombique
|
|
| Epaisseur plaquette S |
6,35 mm
|
|
| Exécution de la plaquette |
neutre
|
|
| Longueur arête de coupe l |
15,5 mm
|
|
| Hauteur arête de coupe |
6,35 mm
|
|
| Diamètre plaquette d |
12,7 mm
|
|
| Angle de pointe |
55 degrés
|
|
| Angle de dépouille standard (arête principale) |
0 degrés
|
|
| Angle de dépouille standard (arête secondaire) |
0 degrés
|
|
| Code ISO |
DNMG 150612
|
|
| Diamètre du trou de fixation |
5,16 mm
|
|
| Profondeur de coupe zone de travail recommandée, min. |
0,3 mm
|
|
| Profondeur de coupe zone de travail recommandée, max. ap max |
4 mm
|
|
| Profondeur de coupe ap, min. |
0,8 mm
|
|
| Profondeur de coupe ap, max. |
3,75 mm
|
|
| Vitesse de coupe application principale, min. |
140 m/min
|
|
| Vitesse de coupe application principale, max. |
440 m/min
|
|
| Avance par tour min. f |
0,2 mm/tr
|
|
| Avance par tour max. f |
0,5 mm/tr
|
|
| Désignation normalisée nuance de coupe, 2e priorité |
P10
|
|
| Désignation normalisée nuance de coupe, 3e priorité |
P10
|
|
| groupe d’usinage, spécifique au fabricant |
P10
|
|
| nuances de coupe, désignation du fabricant |
HB7010-2
|
|
| Epaisseur de plaquette T |
6,35 mm
|
|
| Codage du point de séparation plaquette |
DN1506122N
|
|
| Codage du point de séparation plaquette suivant ISO TS 13399-60 |
DN1506122N
|
|
| Type de produit |
Plaquettes
|
|
| Avec code ISO |
oui
|
|
| Norme |
DIN ISO 1832
|
|
| Sens d’utilisation |
neutre
|
|
| Pour matériau |
acier (P)
|
|
| Classement finition/ébauche |
Ebauche-Finition; Finition
|
|
| Type de fixation |
Alésage
|
|
| Brise-copeaux |
oui
|
|
| Condition de coupe |
continuité
|
|
| Nombre de possibilités d’utilisation |
4 pc.
|
|
| Poids |
18 g
|
|
| Sommaire |
30 pc.
|
|
| Sommaire |
kit/assortiment
|
| Référence article | GG2425 150612 | |
| EAN / GTIN | 4069515082853 | |
| Réf. fabricant | GG2425 150612 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |