{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Antal skær | 4 stk. | |
| Beskrivelse, skæreplade | DNMG 110408 | |
| Skæremateriale | HM | |
| Spåntagningsgruppe | P (Stål) | |
| Hjørneradius R | 0,8 mm | |
| Toleranceklasse | M | |
| Version, spånbryder | SM | |
| Antal dele | 30 stk. | |
| Basisform | rombisk | |
| ISO-kode | DNMG 110408 | |
| Schnitttiefe empfohlener Arbeitsbereich, min. | 0,3 mm | |
| Skæredybde maks. ap max | 2,75 mm | |
| Schnitttiefe ap, min. | 0,55 mm | |
| Schnitttiefe ap, max. | 2,75 mm | |
| Schnittgeschwindigkeit Hauptanwendung, min. | 140 m/min | |
| Schnittgeschwindigkeit Hauptanwendung, max. | 440 m/min | |
| Vorschub pro Zahn min. fz | 0,2 mm/o | |
| Vorschub pro Zahn max. fz | 0,5 mm/o | |
| produkttype | Skæreplatte | |
| Med ISO-kode | ja | |
| Egnet til materiale | stål (P) | |
| Slet-/skrubbearbejdning | Skrubbearbejdning-sletbearbejdning | |
| Spånbryder | ja | |
| Skærebetingelse | kontinuerlig | |
| Indhold | 30 stk. | |
| Indhold | set |
| Artikelnummer | GG2425 110408 | |
| EAN/GTIN | 4069515082884 | |
| Producentnummer | GG2425 110408 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |