{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Kølesmøremiddel | ja | |
| Våd, minimal | egnet | |
| Våd, maksimal | egnet | |
| Producentbetegnelse | ANGX 10T308ZEER HB9745 | |
| Tør bearbejdning | betinget egnet | |
| Luft | betinget egnet | |
| Basisform | rombisk | |
| Skæreplattetykkelse | 3,97 mm | |
| Skærepladelængde | 10 mm | |
| Skærepladeversion | neutral | |
| Skærekantlængde | 10 mm | |
| Hjørneradius | 0,8 mm | |
| ISO-kode | ANGX10T308ZEER | |
| Skæremateriale | HM | |
| Spåntagningsgruppe | M (rustfrit stål); P (Stål) | |
| Værktøjsanvendelsesgruppe | P25-P35; M20-M30 | |
| Belægning | PVD | |
| Type | HB9745 | |
| Produkttype | Skæreplatte | |
| Med ISO-kode | ja | |
| Antal skær | 4 stk. | |
| Egnet til materiale | rustfrit stål (M); stål (P) | |
| Bearbejdningsprocesser | planfræsning (FPL) | |
| Slet-/skrubbearbejdning | Sletbearbejdning | |
| Monteringstype | Boring | |
| Spånbryder | ja | |
| Skæredesign | skarpkantet (F) | |
| Indhold | 50 stk. |
| Artikelnummer | GG2134 TI | |
| EAN/GTIN | 4067263078883 | |
| Producentnummer | GG2134 TI | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |