{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Počet břitů | 4 ks | |
| ISO kód | ANGX 10T308ZEER | |
| Tloušťka řezné destičky T | 4,5 mm | |
| Rohový rádius R | 0,8 mm | |
| Typ | HB9745 | |
| Povlak | PVD | |
| Hmotnost | 3,3 g | |
| Počet přepážek | 50 ks | |
| Hloubka řezu max., Obvodové frézování | 1 mm | |
| Hloubka řezu max., Plné drážky | 1 mm | |
| Mokré maximální | omezené použití | |
| Vzduch | vhodný | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Označení výrobce | Wendeschneidplatte ANGX 10T308ZEER, HB9745 | |
| Základní tvar | Kosodélníkové | |
| Tloušťka řezné destičky S | 3,97 mm | |
| Provedení řezné destičky | pravý | |
| Rohový úhel | 85 stupně | |
| Šířka zkosení dřevotřískové desky C | 0,08 mm | |
| Úhel zkosení dřevotřískové desky | 10 stupně | |
| Normální úhel podbroušení (hlavní řezná hrana) | 0 stupně | |
| Normální úhel podbroušení (vedlejší řezná hrana) | 0 stupně | |
| Průměr Upevňovací díry | 2,76 mm | |
| Maximální hloubka řezu v doporučeném pracovním rozsahu ap max | 0,6 mm | |
| Hloubka řezu ap, min | 0,15 mm | |
| Hloubka řezu ap, max | 1 mm | |
| Hloubka řezu použití | Plné drážky; Obvodové frézování | |
| Posuv na zub, min. fz | 0,5 mm | |
| Řezný materiál | TK | |
| Skupina obrobitelnosti, specifická pro výrobce | TI | |
| Skupina obrobitelnosti | S (obtížně obrobitelné materiály) | |
| Řezné materiály, označení výrobce | M9340 | |
| Způsob upevnění řezné destičky | S (se závrtným otvorem, přišroubováno otvorem) | |
| Kódování oddělovacího místa řezné desky | ANGX 10T3 | |
| Druh produktu | Břitová destička | |
| S kódem ISO | ano | |
| Směr při použití | pravý | |
| vhodné pro materiál | Titan | |
| Toleranční třída | G | |
| Způsob upevnění | Otvor | |
| Lamač třísek | ano | |
| Počet možností použití | 4 ks | |
| Obsah | 50 ks | |
| Obsah | sada | |
| Faktor korekce fz | 2,5 |
| Katalogové číslo | GG2134 TI | |
| EAN / GTIN | 4067263078883 | |
| Číslo výrobce | GG2134 TI | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |