Voordeelverpakking frees-wisselplaat ANGX 10T308ZEER, HB9745, 50 stuks

Artikelnummer: GG2134 TI
Prijs instellen 50 Stuk (8,70 € / 1 Stuk)
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
15 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs instellen 50 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat ANGX10T308
Soort HB9745
Snijmateriaal HM
aanbevolen snijdiepte ap max 0,6 mm
Maximale snijdiepte ap max 1 mm
Programmeerradius bij ap max 1,6 mm
Voeding fz per tand 0,5 mm
Aantal wisselingen/snijkanten 4
Inhoud 50
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer GG2134 TI
EAN/GTIN 4067263078883
Nummer fabrikant GG2134 TI
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

Ti > 850 N/mm²
S
50
nat maximaal
 
Lucht
 

Omschrijving

T.b.v.:

GARANT Power Q Mini frees voor hoge voedingen nr. 213052213058.

Inhoud:

50 × 213072 TI

Tip:

Toepassingsrichtwaarden voor ae = 0,5...1×D/ap max.

Downloads en documenten

Geschikte producten