{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Număr de tăişuri | 4 buc. | |
| Cod ISO | ANGX 10T308ZEER | |
| Placă de tăiere grosime T | 4,5 mm | |
| Rază la colţ R | 0,8 mm | |
| Categorie | HB9745 | |
| Strat de acoperire | PVD | |
| Greutate | 3,3 g | |
| Număr de piese | 50 buc. | |
| Adâncime de tăiere max., Frezare laterală | 1 mm | |
| Adâncime de tăiere max., Canale complete | 1 mm | |
| Umiditate maximă | indicat în anumite condiţii | |
| Aer | recomandat | |
| Lubrifiant de răcire | da | |
| Denumirea producătorului | Wendeschneidplatte ANGX 10T308ZEER, HB9745 | |
| Formă de bază | Formă de romb | |
| Grosime plăcuță de tăiere S | 3,97 mm | |
| Versiune plăcuță de tăiere | pe dreapta | |
| Unghi la colţ | 85 grade | |
| Lățimea șanfrenului C | 0,08 mm | |
| Unghi șanfrenului | 10 grade | |
| Unghi de degajare normal (muchie de tăiere principală) | 0 grade | |
| Unghi de degajare normal (muchie de tăiere suplimentară) | 0 grade | |
| Diametrul orificiului de fixare | 2,76 mm | |
| Adâncimea de tăiere – intervalul de lucru recomandat, max. ap max | 0,6 mm | |
| Adâncimea de tăiere ap, min. | 0,15 mm | |
| Adâncimea de tăiere ap, max. | 1 mm | |
| Adâncime de tăiere utizare | Canale complete; Frezare laterală | |
| Avans per dinte min. fz | 0,5 mm | |
| Material tăiș | Carbură | |
| Grupa de așchiere, specifică producătorului | TI | |
| Grupa de aşchiere | S (materiale greu de prelucrat) | |
| Material tăiș, denumire producător | M9340 | |
| Tip de fixare placă de tăiere | S (cu gaură adâncită înșurubată prin gaură) | |
| Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere | ANGX 10T3 | |
| Denumire Inserție de tăiere | ANGX 10T308ZEER | |
| Tip produs | Plăcuţă | |
| Cu cod ISO | da | |
| Direcţie de utilizare | pe dreapta | |
| Recomandat pentru material | Titan | |
| Clasa de toleranţă | G | |
| Tip de fixare | Alezaj | |
| Sfărâmător de aşchii | da | |
| Numărul de posibilități de utilizări | 4 buc. | |
| Cuprins | 50 buc. | |
| Cuprins | set | |
| Factor de corectare fz | 2,5 |
| Cod articol | GG2134 TI | |
| EAN / GTIN | 4067263078883 | |
| Număr producător | GG2134 TI | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |