{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Cantidad de cortes | 4 ud. | |
| Código ISO | ANGX 10T308ZEER | |
| Grosor de la inserción T | 4,5 mm | |
| Radio angular R | 0,8 mm | |
| Clase | HB9745 | |
| Recubrimiento | PVD | |
| Peso | 3,3 g | |
| Número de piezas | 50 ud. | |
| Profundidad de corte máx., Contorneado lateral | 1 mm | |
| Profundidad de corte máx., Ranuras completas | 1 mm | |
| Húmedo máximo | adecuado con restricciones | |
| Aire | adecuado | |
| Lubricante refrigerante | sí | |
| Denominación del fabricante | Wendeschneidplatte ANGX 10T308ZEER, HB9745 | |
| Forma básica | Rombos | |
| Grosor de la placa de corte S | 3,97 mm | |
| Ejecución de la plaquita de corte | derecha | |
| Ángulo en punta de rincón | 85 grados | |
| Anchura de bisel de superficie de desprendimiento C | 0,08 mm | |
| Ángulo de bisel de superficie de desprendimiento | 10 grados | |
| Ángulo de incidencia normal (filo principal) | 0 grados | |
| Ángulo de incidencia normal (filo secundario) | 0 grados | |
| Diámetro del orificio de fijación | 2,76 mm | |
| Profundidad de corte recomendada, máx. ap max | 0,6 mm | |
| Profundidad de corte ap, mín. | 0,15 mm | |
| Profundidad de corte ap, máx. | 1 mm | |
| Profundidad de corte en la aplicación | Ranuras completas; Contorneado lateral | |
| Avance por diente mín. fz | 0,5 mm | |
| Material de corte | MD | |
| Grupo de arranque de virutas, específico del fabricante | TI | |
| Grupo de arranque de virutas | S (materiales difícilmente mecanizables) | |
| Material de corte, denominación del fabricante | M9340 | |
| Tipo de fijación de la plaquita de corte | S (con taladro avellanado atornillado a través del taladro) | |
| Codificación de punto de separación plaquita de corte | ANGX 10T3 | |
| Tipo de producto | Plaquita de corte | |
| con código ISO | sí | |
| Dirección de uso | derecha | |
| Para material | Titan | |
| Clase de tolerancia | G | |
| Tipo de fijación | Perforación | |
| Rompevirutas | sí | |
| Número de opciones de uso | 4 ud. | |
| Contenido | 50 ud. | |
| Contenido | juego | |
| Factor de corrección fz | 2,5 |
| Número de artículo | GG2134 TI | |
| EAN / GTIN | 4067263078883 | |
| Número del fabricante | GG2134 TI | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |