Fordelspakning GARANT Master Steel SlotMachine HM-skrubfræser HPC, 5 stk.

Art.-nr.: GG1050 8
Sæt pris 5 styk (DKK 417,19 / 1 styk)
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
59 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ d11 DC (mm) Sæt pris 5 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Indvendig køling nej
Kølesmøremiddel ja
Våd, minimal egnet
Serie Master Steel
Våd, maksimal egnet
Grænseflade, placering på maskinsiden
Holdertype Cylinderskaft
Holderform form B
Holderdesign metrisk
Holderstørrelse, metrisk 8 mm
Tør bearbejdning betinget egnet
Holdertoleranceklasse h6
Skaftdiameter 8 mm
Skaftlængde 38 mm
Olie egnet
Skaftudførelse HB
Luft egnet
Skæremateriale HM
Belægning TiAlN
Skærdiameter 8 mm
Tolerance for skærediameter toleranceklasse ISO
Toleranceklasse d11
Legemsdiameter 7,4 mm
Skærlængde 19 mm
ISO-fræsertype Hjørnefræser
Dykvinkel 10 grader
Antal virksomme skær på omfangsside 5
Snoningsretning højre
Snoet vinkel 42 grader
Antal hjørneversioner 1
Hjørne / kant 1
Hjørnedesign som affasning
Hjørneaffasningsbredde 0,4 mm
Hjørnefasvinkel 45 grader
Deling af skærene ulige
Tilspændingsretning vandret, skrå og lodret
Grænseflade skillepunkt 1
Længde på udhæng 25 mm
Nyttelængde 19 mm
Samlet længde 63 mm
Funktionslængde 25 mm
Skæreretning højreskærende
Værktøjsdesign massiv hårdmetal
Standard DIN 6527
Bearbejdningsprocesser Hjørnefræser; forsænkning (indstiksfræsning); notfræsning
Farvering grøn
Spåntagningsstrategi HPC
Produkttype hjørnefræser
Korrektionsfaktor fz 1,5
Skæredybde, min. 0,05 mm
Skæredybde maks. 12 mm; 19 mm

Identifikation og klassificering

Artikelnummer GG1050 8
EAN/GTIN 4067263134923
Producentnummer GG1050 8
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
200
Stål < 750 N/mm²
P
180
Stål < 900 N/mm²
P
160
Stål < 1100 N/mm²
P
140
Stål < 1400 N/mm²
P
110
INOX < 900 N/mm²
M
50
INOX > 900 N/mm²
M
35
GG (G)
K
200
Uni
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

Med ny rouletteringsprofil, optimeret til højere tilspændingshastigheder. Forbedret skærekantbeskyttelse pga. let afrundet kant. Enorm bøjningsbrudstyrke ved anvendelse af ultrafint kornsubstrat.
Mulighed for tandtilspænding indtil 0,1 mm ved en dybde på indtil 2×D (i helnoten).
Som 205550.

Fordel:

Værktøjsgeometrien giver mulighed for særligt tæt rullede spåner, som føres væk via flade spånrumsfordybninger. Derfor forbliver værktøjet ekstremt kernestabilt. Mulighed for dykvinkel på indtil 10° takket være rigelig fristilling i enden.

Anvendelse:

Til skrubbearbejdning, særlig egnet til bearbejdning af hele noter.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Fra samme serie "Master Steel" Se alle