Fordelspakning GARANT Master Steel SlotMachine HM-skrubfræser HPC, 5 stk.

Art.-nr.: GG1050 14
Sæt pris 5 styk (DKK 782,24 / 1 styk)
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
21 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ d11 DC (mm) Sæt pris 5 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Skæremateriale: HM
  • Norm: DIN 6527
  • Fræseprofil: NR
  • Tolerance, nom. ⌀: d11
  • Antal tænder Z: 5

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Master Steel
Skær-⌀ DC 14 mm
Belægning TiAlN
Skæremateriale HM
Norm DIN 6527
Fræseprofil NR
Tolerance, nom. ⌀ d11
Antal tænder Z 5
Spiralvinkel 42 grader
Deling af skærene ulige
Tilspændingsretning Vandret, skrå og lodret
Indgrebsbredde ae ved fræsning Hel not, skæredybde 1×D; 0,3×D ved beskæring
Skaft DIN 6535 HB med h6
Indvendig køling nej
Spåntagningsstrategi HPC
Skærlængde Lc 26 mm
Udhængslængde L1 inkl. fristilling 36 mm
Fristilling-⌀ D1 13 mm
Samlet længde L 83 mm
Skaft-⌀ Ds 14 mm
Hjørnefasbredde ved 45° 0,7 mm
Hjørnefasvinkel 45 grader
Tilspænding fz til notfræsning i stål < 900 N/mm2 0,07 mm
Tilspænding fz til beskæring i stål < 900 N/mm2 0,1 mm
Farvering grøn
Indhold 5″
Produkttype Hjørnefræser

Identifikation og klassificering

Artikelnummer GG1050 14
EAN/GTIN 4067263134961
Producentnummer GG1050 14
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
200
Stål < 750 N/mm²
P
180
Stål < 900 N/mm²
P
160
Stål < 1100 N/mm²
P
140
Stål < 1400 N/mm²
P
110
INOX < 900 N/mm²
M
50
INOX > 900 N/mm²
M
35
GG (G)
K
200
Uni
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

Med ny rouletteringsprofil, optimeret til højere tilspændingshastigheder. Forbedret skærekantbeskyttelse pga. let afrundet kant. Enorm bøjningsbrudstyrke ved anvendelse af ultrafint kornsubstrat.
Mulighed for tandtilspænding indtil 0,1 mm ved en dybde på indtil 2×D (i helnoten).
Som 205550.

Fordel:

Værktøjsgeometrien giver mulighed for særligt tæt rullede spåner, som føres væk via flade spånrumsfordybninger. Derfor forbliver værktøjet ekstremt kernestabilt. Mulighed for dykvinkel på indtil 10° takket være rigelig fristilling i enden.

Anvendelse:

Til skrubbearbejdning, særlig egnet til bearbejdning af hele noter.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Fra samme serie "Master Steel" Se alle