• Der er blevet lagt et tillæg til prisen på denne vare.

Fordelspakning GARANT Master Steel SlotMachine HM-skrubfræser HPC, 5 stk.

Art.-nr.: GG1050 9
Sæt pris 5 stykker (DKK 719,66 / 1 styk)
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
7 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ d11 DC (mm) Sæt pris 5 stykker (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Belægning TiAlN
Spåntagningsstrategi HPC
Antal virksomme skær (på omfangssiden) Z 5
Skærdiameter Dc 9 mm
Skærlængde Lc 19 mm
Samlet længde L 72 mm
Skaftdiameter DS 10 mm
Snoet vinkel 42 grader
Toleranceklasse d11
Hjørneaffasningsbredde 0,45 mm
Skæremateriale HM
Længde på udhæng A 30 mm
Indvendig køling nej
Kølevæskeindgang uden indløb til kølesmøremiddel
Kølevæskelækager uden udløb til kølesmøremiddel
Antal dele 5 stk.
Våd, minimal betinget egnet
Vorschub pro Zahn Besäumen fz 0,06 mm
Skæredybde maks., Helnot 14 mm
Våd, maksimal egnet
Vorschub pro Zahn Nutenfräsen fz 0,045 mm
Eingriffsbreite max. ae 1×D
Grænseflade, placering på maskinsiden
Holdertype Cylinderskaft
Holderdesign metrisk
Holderstørrelse, metrisk 10 mm
Tør bearbejdning egnet
Holdertoleranceklasse h6
Længde, skaft LS 42 mm
Skaftudførelse HB
Luft egnet
Kølesmøremiddel ja
Serie Master Steel
Producentbetegnelse GARANT Master Steel SlotMachine VHM-Schruppfräser HPC
Spåntagningsgruppe K (støbejern); M (rustfrit stål); P (Stål)
Tolerance, skærediameter toleranceklasse ISO
Fritlægningsdiameter: D1 8,3 mm
Dykvinkel 10 grader
Antal hjørneversioner 1
Hjørne / kant 1
Hjørnedesign som affasning
Hjørnefasvinkel 45 grader
Formidentifikation, producentspecifik NR
Deling af skærene ulige
Tilspændingsretning vandret, skrå og lodret
antal spånnoter 5
Vorschub pro Zahn in stål < 900 N/mm2
Grænseflade skillepunkt 1
Skæreretning højreskærende
Værktøjsdesign massiv hårdmetal
Standard DIN 6527
Bearbejdningsprocesser hjørnefræsning (FEC); notfræsning (FNU)
Farvering grøn
produkttype hjørnefræser
Indhold set
Korrektionsfaktor fz 1,5
Skæredybde, min. 0,05 mm
Skæredybde, anvendelse Helnot

Identifikation og klassificering

Artikelnummer GG1050 9
EAN/GTIN 4067263134930
Producentnummer GG1050 9
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
200
Stål < 750 N/mm²
P
180
Stål < 900 N/mm²
P
160
Stål < 1100 N/mm²
P
140
Stål < 1400 N/mm²
P
110
INOX < 900 N/mm²
M
50
INOX > 900 N/mm²
M
35
GG (G)
K
200
Uni
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

Med ny rouletteringsprofil, optimeret til højere tilspændingshastigheder. Forbedret skærekantbeskyttelse pga. let afrundet kant. Enorm bøjningsbrudstyrke ved anvendelse af ultrafint kornsubstrat.
Mulighed for tandtilspænding indtil 0,1 mm ved en dybde på indtil 2×D (i helnoten).
Som 205550.

Fordel:

Værktøjsgeometrien giver mulighed for særligt tæt rullede spåner, som føres væk via flade spånrumsfordybninger. Derfor forbliver værktøjet ekstremt kernestabilt. Mulighed for dykvinkel på indtil 10° takket være rigelig fristilling i enden.

Anvendelse:

Til skrubbearbejdning, særlig egnet til bearbejdning af hele noter.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter