• Un supplément a été ajouté au prix de cet article.

Pack promotionnel Fraise carbure monobloc HPC/TPC GARANT INOX avec brise-copeaux, 5 pièces

Réf.: GG1024 6
Fixer le prix 5 unités (45,39 € / 1 unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
101 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ e8 DC (mm) Fixer le prix 5 unités (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

revêtement AlTiN
Stratégie d’usinage HPC
Nombre de dents effectives (périphérie) Z 4
Diamètre des dents Dc 6 mm
Longueur de coupe Lc 13 mm
Longueur totale L 57 mm
Diamètre corps DS 6 mm
Angle d’hélice 40 degrés
Classe de tolérance e8
Rayon d’angle R 0,1 mm
Nuance de coupe carbure monobloc
Longueur de col A 19 mm
Arrosage interne non
Entrée de liquide de refroidissement sans entrée de lubrifiant
Sortie de liquide de refroidissement sans sortie de lubrifiant
Nombre de pièces 5 pc.
Av. arrosage min. adaptée
Avance par dent - Dressage fz 0,032 mm
Profondeur de coupe max., rainures pleines 6 mm
Profondeur de coupe max., chanfreinage 13 mm
Av. arrosage max. adaptée
Largeur de passe max. ae 0,3×D; 0,15×D
Position des interfaces côté machine
Type de barre, interface 1 Queue cylindrique
Codage du point de séparation ZYL00601005
Exécution barre système métrique
Dimensions de barre, métriques 6 mm
Usinage à sec moyennement adaptée
Classe de tolérance de barre h6
Longueur queue LS 37,7 mm
type de queue HB
Air adaptée
lubrifiant oui
Référence fabricant GARANT INOX VHM-Fräser mit Spanteilern HPC / TPC
Tolérance diamètre des dents classe de tolérance ISO
Diamètre de positionnement libre D1 5,8 mm
Nombre de dents effectives (face frontale) Z 4
Sens de l’hélice droite
Nombre d’angles 1
Coin / Arête 1
Angles comme rayon
Identification de forme, spécifique au fabricant N
Pas des arêtes de coupe différence
Angle d’arc de coupe max. 37 degrés
nombre de brise-copeaux 1
Direction de l’approche position horizontale, oblique et verticale
Nombre de goujures 4
Avance par dent en INOX > 900 N/mm2
groupe d’usinage, spécifique au fabricant M,P
groupe d’usinage M (acier inoxydable); P (acier)
groupe d’applications d’outillage N, H
nuances de coupe, désignation du fabricant VHM
Interface interface 1
Longueur utile L1 19 mm
Longueur fonctionnelle 39 mm
Poids 22 g
Sens de la coupe coupe à droite
Exécution outil carbure plein
Norme DIN 6527
Supports de données sans support de données
Procédé d’usinage dressage (FEC); rainurage (FNU); surfaçage (FPL)
Bague de couleur bleu
Type de produit fraise à dresser
Sommaire kit/assortiment
Facteur de correction fz 2,5
Profondeur de coupe min. 0,1 mm
Profondeur de coupe application rainures pleines; chanfreinage; général

Identification et classification

Référence article GG1024 6
EAN / GTIN 4069515046589
Réf. fabricant GG1024 6
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
240
Acier < 750 N/mm²
P
220
Acier < 900 N/mm²
P
200
Acier < 1100 N/mm²
P
180
Acier < 1400 N/mm²
P
150
TOOLOX 33
H
115
TOOLOX 44
H
80
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
90
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
à sec
 
Air
 

Description

Exécution:

Fraise avec géométrie optimisée et revêtement hautes performances moderne pour des performances d’usinage optimales dans divers aciers inoxydables. Egalement utilisable dans les matériaux duplex. Cotes similaires à DIN 6527.
Avec brise-copeaux pour une évacuation contrôlée des copeaux. Pour un travail en toute sécurité dans la fabrication automatisée grâce à une évacuation sûre des copeaux hors de la pièce. Valeurs de coupe pour l’usinage TPC dans ToolScout.

Remarque(s):

Comme 202954.