{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Beskrevet del | hele artiklen | |
| Serie | Matrix | |
| Producentbetegnelse | Matrix | |
| Materiale | stålplade | |
| Farve | grå; rød; hvid | |
| Med dør | nej | |
| Med jalousilåger | nej | |
| Med skuffer | nej | |
| Undersektion, udførelse | sokkel, åben | |
| Produkttype | basisskab | |
| Monteringsposition | ingen fastgørelse | |
| Vægt | 8 kg | |
| Monterings- og installationssituation | fritstående skab | |
| Brugsområde | værksted | |
| Konfiguration | konfigureret | |
| Bredde i alt Bg | 1.000 mm | |
| Dybde, i alt Tg | 450 mm | |
| Højde i alt Hg | 450 mm | |
| Korpus, bredde Br | 1.000 mm | |
| Korpus, dybde Ti | 450 mm | |
| Korpus, højde Ho | 450 mm | |
| Indbygget belysning | nej | |
| mobil | nej |
| Artikelnummer | F50020004 | |
| EAN/GTIN | 3662424106248 | |
| Producentnummer | F50020004 | |
| Producent/ansvarlig person | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |