• Kontoret og lageret holder lukket fra d. 23.12.2025 kl. 12.00 - 31.12.2025. Vi ønsker alle en glædelig jul og godt nytår.

Vinkel med stop klasse II 200x130 mm

Art.-nr.: DELA.1257.06
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
Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Produkttype Vinkelmåler

Identifikation og klassificering

Artikelnummer DELA.1257.06
EAN/GTIN 3170332150463
Producentnummer DELA.1257.06
L-nummer L60130 4579
Producent/ansvarlig person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Produktets styrke: Med fastgjort, skruet stop
  • Perfekt støtte af næse og overflader.

Egenskab:

  • E x E1 [mm]: 30 x 7
  • L x H [mm]: 200 x 130
  • L1 [mm]: 30
  • [kg]: 0,715