ESCUADRA SIMPLE CON ALAS

Número de artículo: DELA.1257.06
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
Precio por 1 Unidad (incl. IVA)
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
Tipo de producto Transportador de ángulos

Identificación y clasificación

Número de artículo DELA.1257.06
EAN / GTIN 3170332150463
Número del fabricante DELA.1257.06
Número L L60130 4579
Fabricante/responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descripción

Descripción:

  • Las fortalezas del producto: Con tope atornillado
  • Apoyo perfecto de la nariz y los planos

Característica:

  • E x E1 [mm]: 30 x 7
  • L x H [mm]: 200 x 130
  • L1 [mm]: 30
  • [kg]: 0,715