EQUER CHAP. 90 CLAS II 200MM

Réf.: DELA.1257.06
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
Type de produit Rapporteurs d'angles

Numéros d’identification et classifications

Référence article DELA.1257.06
EAN / GTIN 3170332150463
Réf. fabricant DELA.1257.06
Article hors catalogue L60130 4579

Description

Description:

  • Épaisseurs du produit: Avec butée vissée rapportée
  • Appui parfait du nez et des surfaces

Caractéristique(s):

  • E x E1 [mm]: 30 x 7
  • L x H [mm]: 200 x 130
  • L1 [mm]: 30
  • [kg]: 0,715