Hoek met aanslag , klasse II , 200 x 130 mm

Artikelnummer: DELA.1257.06
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
Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype Hoekmeter

Identificatie en classificatie

Artikelnummer DELA.1257.06
EAN/GTIN 3170332150463
Nummer fabrikant DELA.1257.06
L-nummer L60130 4579
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Met bevestigde, geschroefde stop
  • Perfecte ondersteuning van neus en oppervlakken

Kenmerk:

  • E x E1 [mm]: 30 x 7
  • L x H [mm]: 200 x 130
  • L1 [mm]: 30
  • [kg]: 0,715

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan