• Dňa 06.01.2026 je v Nemecku štátny sviatok. V tento deň prijaté objednávky budú vyskladnené v stredu 07.01.2026.

Úhelník s dorazem třídy II 200x130 mm

Č. pol.: DELA.1257.06
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 1 – 2 týždne
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
Druh produktu Uhlomery

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky DELA.1257.06
EAN/GTIN 3170332150463
Číslo výrobcu DELA.1257.06
Číslo L L60130 4579
Výrobca/zodpovedná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: S přiloženým šroubovacím dorazem
  • Dokonalá opora nosu a povrchu.

Charakteristika:

  • E x E1 [mm]: 30 x 7
  • L x V [mm]: 200 x 130
  • L1 [mm]: 30
  • [kg]: 0,715