National Detroit dobbeltvirkende slibemaskine med en diameter på 6″ (152 mm), uden støvsugning

Art.-nr.: DAQ6
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Identifikation og klassificering

Artikelnummer DAQ6
EAN/GTIN 0616026007895
Producentnummer DAQ6
Producent/ansvarlig person Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • National Detroit DAQ-6 med 10.000 omdrejninger i minuttet er virkelig to værktøjer i ét – den kan nemt skiftes fra en roterende skivesliber til en excentersliber med et enkelt tryk på en kontakt. Ideel til anvendelse på metal; fungerer fremragende på kompositmaterialer.
  • Fremragende til arbejde på biler, f.eks. fjernelse af gammel lak og udjævning af overgange.
  • Anvendes også til udjævning af limfuger på Corian og andre faste overflader.
  • Inkluderer en vinyl-poleringsskive med en diameter på 6″ (152 mm), uden vakuum.

Egenskab:

  • Vakuumtype: [Ikke-vakuum]
  • HP: 0,25 hk
  • Maks. RPM: 10000
  • Udstødningstype: Bag
  • Gevind til luftindtag: 1/4″ NPT
  • Højde (mm): 142 mm
  • Længde (mm): 254 mm
  • Bredde (mm): 152 mm
  • Vægt (kg): 2,05 kg
  • Bane-diameter (mm): 10 mm

Service- og produktrådgivere

Log på

Til login

Din kontaktperson

Angiv ordre

Dit kundekort

Vis venligst QR-koden ved kassen.
Hentet på 

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven