Lijadora de doble acción National Detroit de 6″ (152 mm) de diámetro, sin aspiración

Número de artículo: DAQ6
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo DAQ6
EAN / GTIN 0616026007895
Número del fabricante DAQ6
Fabricante/responsable Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Descripción

Descripción:

  • La DAQ-6 de National Detroit, de 10 000 rpm, es realmente una herramienta dos en uno, ya que pasa fácilmente de ser una lijadora de disco rotativa a una lijadora orbital aleatoria con solo pulsar un interruptor. Ideal para aplicaciones en metal; excelente en materiales compuestos.
  • Ideal para trabajos en el sector de la automoción, como el decapado de pintura y el difuminado.
  • También se utiliza para nivelar las juntas de cola en Corian y otras superficies sólidas.
  • Incluye una almohadilla de vinilo sin vacío de 6″ (152 mm) de diámetro.

Característica:

  • Tipo de vacío: [Sin vacío]
  • HP: 0,25 hp
  • Máx. RPM: 10000
  • Tipo de escape: Trasero
  • Rosca de entrada de aire: 1/4″ NPT
  • Altura (mm): 142 mm
  • Longitud (mm): 254 mm
  • Ancho (mm): 152 mm
  • Peso (kg): 2,05 kg
  • Diámetro de la órbita (mm): 10 mm