Dvojno delujoči brusilnik National Detroit s premerom 6″ (152 mm), brez sesalnega sistema

Št. art.: DAQ6
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
Številka izdelka DAQ6
EAN/GTIN 0616026007895
Številka proizvajalca DAQ6
Proizvajalec/odgovorna oseba Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Opis

Opis:

  • Model 10.000 RPM National Detroit DAQ-6 je resnično »dve orodji v enem«, saj se z enim samim pritiskom na stikalo zlahka preklopi iz rotacijskega diskovnega brusilnika v ekscentrični brusilnik. Idealno za uporabo na kovinah; odlično deluje tudi na kompozitnih materialih.
  • Odlično primerno za avtomobilska dela, kot sta odstranjevanje barve in prelivanje barv.
  • Uporablja se tudi za izravnavanje lepilnih šivov na površinah iz Coriana in drugih trdnih materialov.
  • Vključuje vinilno blazinico s premerom 6″ (152 mm), ki ni vakuumska.

Lastnosti:

  • Vrsta vakuuma: [Brez vakuuma]
  • HP: 0,25 hp
  • Največ. RPM: 10000
  • Vrsta izpušnega sistema: Zadaj
  • Navoj za dovod zraka: 1/4″ NPT
  • Višina (mm): 142 mm
  • Dolžina (mm): 254 mm
  • Širina (mm): 152 mm
  • Teža (kg): 2,05 kg
  • Premer orbite (mm): 10 mm