Ponceuse à double action National Detroit de 6″ (152 mm) de diamètre, sans aspiration

Réf.: DAQ6
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article DAQ6
EAN / GTIN 0616026007895
Réf. fabricant DAQ6
Fabricant/personne responsable Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Description

Description:

  • La National Detroit DAQ-6 à 10 000 tr/min est véritablement un outil deux-en-un : elle passe facilement d’une ponceuse à disque rotative à une ponceuse orbitale aléatoire d’une simple pression sur un interrupteur. Idéal pour les applications sur métal ; excellent sur les matériaux composites.
  • Idéal pour les travaux automobiles, tels que le décapage de peinture et l’uniformisation des teintes.
  • Également utilisé pour lisser les joints de colle sur le Corian et d’autres surfaces solides.
  • Comprend un tampon à face en vinyle de 6″ (152 mm) de diamètre, sans aspiration.

Caractéristique(s):

  • Type à vide: [Sans vide]
  • HP: 0,25 hp
  • Max. tr/min: 10000
  • Type d’échappement: Arrière
  • Filetage d’entrée d’air: 1/4″ NPT
  • Hauteur (mm): 142 mm
  • Longueur (mm): 254 mm
  • Largeur (mm): 152 mm
  • Poids (kg): 2,05 kg
  • Diamètre de l’orbite (mm): 10 mm

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier