National Detroit dubbelwerkende schuurmachine met een diameter van 6″ (152 mm), zonder afzuiging

Artikelnummer: DAQ6
Prijs per 1 stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer DAQ6
EAN/GTIN 0616026007895
Nummer fabrikant DAQ6
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • De National Detroit DAQ-6 met 10.000 RPM is echt een ‘twee-in-één’-gereedschap: met één druk op de knop verandert hij moeiteloos van een roterende schijfschuurmachine in een excentrische schuurmachine. Ideaal voor metaaltoepassingen; uitstekend geschikt voor composietmaterialen.
  • Uitermate geschikt voor werkzaamheden aan auto’s, zoals het verwijderen van lak en het overvloeien van kleuren.
  • Wordt ook gebruikt voor het egaliseren van lijmnaden op Corian en andere massieve oppervlakken.
  • Inclusief vinyl-schuurpad met een diameter van 6″ (152 mm), zonder vacuüm.

Kenmerk:

  • Vacuümtype: [Niet-vacuüm]
  • HP: 0,25 hp
  • Max. RPM: 10000
  • Type uitlaat: Achterzijde
  • Schroefdraad luchtinlaat: 1/4″ NPT
  • Hoogte (mm): 142 mm
  • Lengte (mm): 254 mm
  • Breedte (mm): 152 mm
  • Gewicht (kg): 2,05 kg
  • Baan-diameter (mm): 10 mm