LUKAS GTHX-værktøjsholder til skiveskiver af kroget stof Ø 125 mm med M14 gevind

Art.-nr.: A38311251004
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Støtteskive

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer A38311251004
EAN/GTIN 4027497103119
Producentnummer A38311251004
L-nummer L50260 386

Betegnelse

Beskrivelse:

Din merværdi: - Hurtig og nem montering uden klemnøgle - Hurtig og nem montering uden klemnøgle takket være det integrerede M14 gevind Dine fordele: - Spar tid: Dette værktøj kan monteres direkte på maskinens spindel eller på et passende skaft med udvendigt gevind. Yderligere værktøj er ikke nødvendigt.

Egenskab:

n max.: 7650 1/min
Produktemballage: Taske
Sikkerhedsstandard: uden
Emballagemærkning: LUKAS-ERZETT
Værktøjsholder: indvendigt gevind
Værktøjsholderens dimension: M14 indvendigt gevind mm
Værktøjsdiameter: 125 mm

Fordel:

Spar tid: Dette værktøj kan monteres direkte på maskinens spindel eller på et passende skaft med udvendigt gevind. Yderligere værktøj er ikke nødvendigt.

Passer til:

Affasning: -
Boring: -
Børstning: -
Afboring: -
Finslibning: -
Fræsning: -
Gravering: -
pudsning: -
Slibning af filet: -
Fjernelse af lak: -
Polering: -
Præcisionsbearbejdning: -
Rengøring: -
Satineret finish: -
Grovslibning: -

Bemærk:

Hurtig og nem montering uden spændingsnøgle
Hurtig og nem montering uden klemnøgle takket være det integrerede M14 gevind