LUKAS GTHX držák nástrojů pro brusné kotouče s háčkem z tkaniny Ø 125 mm se závitem M14

Č. pol.: A38311251004
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Oporný tanier

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky A38311251004
EAN/GTIN 4027497103119
Číslo výrobcu A38311251004
Číslo L L50260 386

Popis

Popis:

Vaše přidaná hodnota: - Rychlá a snadná montáž bez upínacího klíče - Rychlá a snadná montáž bez upínacího klíče díky integrovanému závitu M14 Vaše výhody: - Úspora času: tento nástroj lze namontovat přímo na vřeteno stroje nebo na vhodnou stopku s vnějším závitem. Další nástroje nejsou nutné.

Charakteristika:

n max.: 7650 1/min
Balení výrobku: taška
Bezpečnostní norma: bez
Označení obalu: LUKAS-ERZETT
Držák nástroje: Vnitřní závit
Rozměr držáku nástroje: vnitřní závit M14 mm
Průměr nástroje: 125 mm

Výhoda:

Úspora času: Tento nástroj lze namontovat přímo na vřeteno stroje nebo na vhodnou stopku s vnějším závitem. Další nástroje nejsou nutné.

Vhodné pro:

Zkosení: -
Vrtání: -
Kartáčování: -
Odhrotování: -
Jemné mletí: -
Frézování: -
Rytina: -
kování: -
Broušení filetů: -
Odstraňování laku: -
Leštění: -
Přesné obrábění: -
Čištění: -
Saténový povrch: -
Hrubé broušení: -

Poznámka:

Rychlá a snadná montáž bez upínacího klíče
Rychlá a snadná montáž bez upínacího klíče díky integrovanému závitu M14