LUKAS portautensile GTHX per dischi abrasivi velcrati Ø 125 mm con filettatura M14

Codice art.: A38311251004
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Platorello di supporto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo A38311251004
EAN / GTIN 4027497103119
Codice del produttore A38311251004
Numero-L L50260 386

Descrizione

Descrizione:

Il tuo valore aggiunto: •Montaggio rapido e semplice senza chiave di serraggio •Montaggio rapido e semplice senza chiave di serraggio grazie alla filettatura M14 integrata vantaggi: •Risparmiate tempo: questo utensile può essere montato direttamente sul mandrino della macchina o su un gambo compatibile con filettatura esterna. Non servono altri attrezzi.

Proprietà:

n max.: 7650 1/min
Confezione prodotto: Sacchetto
Normativa di sicurezza: senza
Stampa sulla confezione: LUKAS-ERZETT
Portautensile: Filettatura interna
Misura portautensile: Filettatura interna M14 mm
Diametro utensile: 125 mm

Vantaggi:

Risparmiate tempo: questo utensile può essere montato direttamente sul mandrino della macchina o su un gambo compatibile con filettatura esterna. Non servono altri attrezzi.

Per:

Bisellatura: -
Forare: -
Spazzole: -
Sbavare: -
Finitura: -
Fresare: -
Incisione: -
Sbavatura della ghisa: -
Lavorazione di saldature a gola: -
Rimozione vernici: -
Lucidatura: -
Lavoro di precisione: -
Pulitura: -
Sgrossatura: -
Satinare: -

Nota:

Montaggio rapido e semplice senza chiave di serraggio
Montaggio rapido e semplice senza chiave di serraggio grazie alla filettatura M14 integrata